Uniformatic - CORDON VIDEO HDMI A-A HIGH SPEED WITH ETHERNET 3 METRES

Uniformatic - CORDON VIDEO HDMI A-A HIGH SPEED WITH ETHERNET 3 METRES

UNIFORMATIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - HDMI

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - HDMI

  • longueur - 3 m

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660450124335

Réf. Sonepar

03231012433

Réf. Fournisseur

12433

Réf. Commerciale

Uniformatic

finition raccordement 1

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1

HDMI

finition raccordement 2

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2

HDMI

longueur

3 m

CORDON VIDEO HDMI A-A HIGH SPEED WITH ETHERNET 3 METRES