Uniformatic - JARRETIERE OPTIQUE MULTIMODE OM3 50-125 DUPLEX LC-LC 1 METRE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
nombre de fibres - 4
longueur - 1 m
type de connecteur raccordement 1 - LC
couleur de gaine - turquoise
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660450212711
Réf. Sonepar
03231021271
Réf. Fournisseur
21271
Réf. Commerciale
Uniformatic
type de fibre
multimode 50/125
nombre de fibres
4
longueur
1 m
type de connecteur raccordement 1
LC
couleur de gaine
turquoise
catégorie
OM3
type de câble
duplex
type de connecteur raccordement 2
LC
JARRETIERE OPTIQUE MULTIMODE OM3 50-125 DUPLEX LC-LC 1 METRE