Uniformatic - CORDON RJ45 CAT 6 100 OHMS BLINDE FTP LSZH GRIS 7 METRES

Uniformatic - CORDON RJ45 CAT 6 100 OHMS BLINDE FTP LSZH GRIS 7 METRES

UNIFORMATIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - F/FTP

  • catégorie - 6

  • longueur - 7 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • couleur de gaine - gris

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660450230678

Réf. Sonepar

03231023067

Réf. Fournisseur

23067

Réf. Commerciale

Uniformatic

type de câble

F/FTP

catégorie

6

longueur

7 m

type de connecteur raccordement 1

RJ45 8(8)

couleur de gaine

gris

type de connecteur raccordement 2

RJ45 8(8)

douille de protection contre le ployage

injecté

protection du levier d'arrêt

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage

gris

finition ignifugée

Non

sans halogène

Oui

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

construction de câbles

1x4

dimension AWG

26

brochage

1:1

CORDON RJ45 CAT 6 100 OHMS BLINDE FTP LSZH GRIS 7 METRES