Uniformatic - CORDON RJ45 CAT 6 100 OHMS BLINDE FTP LSZH GRIS 10 METRES
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - F/FTP
catégorie - 6A (IEC)
longueur - 10 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
couleur de gaine - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660450230708
Réf. Sonepar
03231023070
Réf. Fournisseur
23070
Réf. Commerciale
Uniformatic
type de câble
F/FTP
catégorie
6A (IEC)
longueur
10 m
type de connecteur raccordement 1
RJ45 8(8)
couleur de gaine
gris
type de connecteur raccordement 2
RJ45 8(8)
douille de protection contre le ployage
injecté
protection du levier d'arrêt
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage
gris
finition ignifugée
Non
sans halogène
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
construction de câbles
1x4
dimension AWG
26
brochage
1:1
CORDON RJ45 CAT 6 100 OHMS BLINDE FTP LSZH GRIS 10 METRES