Uniformatic - BOITIER DE JONCTION CAT 6 FTP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6
couleur - gris
direction de sortie - droit
apparent - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660450252434
Réf. Sonepar
03231025243
Réf. Fournisseur
25243
Réf. Commerciale
Uniformatic
type de connecteur
RJ45 8(8)
catégorie
6
couleur
gris
direction de sortie
droit
apparent
Non
montage encastré
Oui
encastrement de canal
Oui
type de fixation
profilé chapeau
type de connexion
LSA
avec zone de texte
Non
design
Non
codage mécanique
Non
code couleur
Oui
BOITIER DE JONCTION CAT 6 FTP