Uniformatic - CORDON RJ45 CAT 6A BLINDE SFTP LSZH GRIS 0,5 METRE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - S/FTP
catégorie - 6A (IEC)
longueur - 0.5 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
couleur de gaine - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660450263003
Réf. Sonepar
03231026300
Réf. Fournisseur
26300
Réf. Commerciale
Uniformatic
type de câble
S/FTP
catégorie
6A (IEC)
longueur
0.5 m
type de connecteur raccordement 1
RJ45 8(8)
couleur de gaine
gris
douille de protection contre le ployage
enfiché
protection du levier d'arrêt
Oui
couleur de la douille de protection contre le ployage
gris
dimension AWG
26
brochage
croisé
CORDON RJ45 CAT 6A BLINDE SFTP LSZH GRIS 0,5 METRE