Uniformatic - CORDON RJ45 CAT 6A BLINDE SFTP LSZH GRIS 2 METRES
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - S/FTP
catégorie - 6A (TIA)
longueur - 2 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(4)
couleur de gaine - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660450263027
Réf. Sonepar
03231026302
Réf. Fournisseur
26302
Réf. Commerciale
Uniformatic
type de câble
S/FTP
catégorie
6A (TIA)
longueur
2 m
type de connecteur raccordement 1
RJ45 8(4)
couleur de gaine
gris
protection du levier d'arrêt
Oui
dimension AWG
26
brochage
croisé
CORDON RJ45 CAT 6A BLINDE SFTP LSZH GRIS 2 METRES