Uniformatic - JEUX DE 32 VIS ECROUS CAGE POUR BAIE 19 POUCES

Uniformatic - JEUX DE 32 VIS ECROUS CAGE POUR BAIE 19 POUCES

UNIFORMATIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système à vis - fente de vis

  • forme de la tête - à six pans (hexagonal)

  • longueur - 9.5 mm

  • avec cheville - Oui

  • matériau - acier inoxydable

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660450270025

Réf. Sonepar

03231027002

Réf. Fournisseur

27002

Réf. Commerciale

Uniformatic

système à vis

fente de vis

forme de la tête

à six pans (hexagonal)

longueur

9.5 mm

avec cheville

Oui

matériau

acier inoxydable

traitement de la surface

non traité

avec écrou

Oui

avec rondelle

Oui

avec couvercle

Non

JEUX DE 32 VIS ECROUS CAGE POUR BAIE 19 POUCES