Uniformatic - PLATEAU MODEM 2U P350 NOIR 40 KG POUR BAIE OU COFFRET P600

Uniformatic - PLATEAU MODEM 2U P350 NOIR 40 KG POUR BAIE OU COFFRET P600

UNIFORMATIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - profil 482,6 mm (19 pouces)

  • matériau - métal

  • capacité de charge max. - 20 kg

  • profondeur - 350 mm

  • couleur - noir

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660450270308

Réf. Sonepar

03231027030

Réf. Fournisseur

27030

Réf. Commerciale

Uniformatic

modèle

profil 482,6 mm (19 pouces)

matériau

métal

capacité de charge max.

20 kg

profondeur

350 mm

couleur

noir

PLATEAU MODEM 2U P350 NOIR 40 KG POUR BAIE OU COFFRET P600