Uniformatic - COFFRET FIXE 10 POUCES 7U GRIS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 360 mm
hauteur - 368 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 6
couleur - gris
finition de la barre profilée - en forme de L
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660450272029
Réf. Sonepar
03231027202
Réf. Fournisseur
27202
Réf. Commerciale
Uniformatic
largeur
360 mm
hauteur
368 mm
nombre d'unités en hauteur (HE)
6
couleur
gris
finition de la barre profilée
en forme de L
nombre de portes
1
profondeur
260 mm
dimension (modulaire)
254 mm (10 pouces)
avec tôle de toit
Non
avec mise à la terre
Non
avec porte frontale
Oui
avec porte arrière
Non
avec parois latérales
Non
avec socle
Non
modèle
avec cadre fixe
numéro RAL
9005
indice de protection (IP)
IP30
COFFRET FIXE 10 POUCES 7U GRIS