Uniformatic - KIT COMPLET COFFRET RESEAU 10 POUCES 7U
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
niveau de montage - avant et arrière
largeur - 350 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 7
couleur - blanc
finition de la barre profilée - en forme de L
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660450272074
Réf. Sonepar
03231027207
Réf. Fournisseur
27207
Réf. Commerciale
Uniformatic
niveau de montage
avant et arrière
largeur
350 mm
nombre d'unités en hauteur (HE)
7
couleur
blanc
finition de la barre profilée
en forme de L
nombre de portes
1
type d'aération
sans
profondeur
270 mm
dimension (modulaire)
254 mm (10 pouces)
capacité de charge max.
20 kg
avec tôle de toit
Non
avec mise à la terre
Oui
avec porte frontale
Oui
matériau de la porte avant
verre
verrouillage de la porte avant
à un point
avec porte arrière
Oui
matériau de la porte arrière
verre
verrouillage de la porte arrière
à un point
avec porte à hublot
Non
avec parois latérales
Oui
avec socle
Oui
avec gestion de câble vertical
Oui
matériau
acier inoxydable
finition de la surface
non traité
modèle
avec cadre fixe
numéro RAL
9010
démontable
Non
indice de protection (IP)
IP30
KIT COMPLET COFFRET RESEAU 10 POUCES 7U