Uniformatic - BANDEAU ELECTRIQUE 10 POUCES 3 PC 10-16A + CORDON 2 METRES

Uniformatic - BANDEAU ELECTRIQUE 10 POUCES 3 PC 10-16A + CORDON 2 METRES

UNIFORMATIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal/vertical

  • raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise

  • nombre de prises avec broche de mise à la terre - 3

  • dimension de fixation - 482,6 mm (19 pouces)

  • longueur du câble - 2 m

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660450272234

Réf. Sonepar

03231027223

Réf. Fournisseur

27223

Réf. Commerciale

Uniformatic

sens de montage

horizontal/vertical

raccordement électrique

cordon de raccordement avec prise

nombre de prises avec broche de mise à la terre

3

dimension de fixation

482,6 mm (19 pouces)

longueur du câble

2 m

nombre d'unités en hauteur (HE)

10

hauteur

254 mm

avec affichage

Non

avec fusible

Non

mesure de la température

Non

avec matériau de fixation

Oui

BANDEAU ELECTRIQUE 10 POUCES 3 PC 10-16A + CORDON 2 METRES