Uniformatic - COFFRET CHASSIS FIXE PANNEAUX AMOVIBLES 15U P450 NOIR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 600 mm
hauteur - 666.75 mm
profondeur - 450 mm
capacité de charge max. - 60 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660450273514
Réf. Sonepar
03231027351
Réf. Fournisseur
27351
Réf. Commerciale
Uniformatic
largeur
600 mm
hauteur
666.75 mm
profondeur
450 mm
capacité de charge max.
60 kg
COFFRET CHASSIS FIXE PANNEAUX AMOVIBLES 15U P450 NOIR
NoticePDF