Uniformatic - COFFRET CHASSIS FIXE PANNEAUX AMOVIBLES 22U P600 NOIR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
niveau de montage - frontal
largeur - 600 mm
hauteur - 1044 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 22
couleur - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660450273583
Réf. Sonepar
03231027358
Réf. Fournisseur
27358
Réf. Commerciale
Uniformatic
niveau de montage
frontal
largeur
600 mm
hauteur
1044 mm
nombre d'unités en hauteur (HE)
22
couleur
noir
finition de la barre profilée
en forme de L
nombre de portes
1
type d'aération
actif
profondeur
600 mm
dimension (modulaire)
482,6 mm (19 pouces)
avec tôle de toit
Non
avec mise à la terre
Oui
avec porte arrière
Non
avec parois latérales
Oui
modèle
avec cadre fixe
numéro RAL
9005
indice de protection (IP)
IP30
COFFRET CHASSIS FIXE PANNEAUX AMOVIBLES 22U P600 NOIR