Uniformatic - PINCE A SERTIR UNIVERSELLE MULTIFONCTION RJ11-RJ12-RJ45
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à une prise BNC - Non
adapté à une prise de compression F - Non
avec dispositif de verrouillage - Non
avec dispositif de coupe - Non
avec fonction de dénudage - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660450280017
Réf. Sonepar
03231028001
Réf. Fournisseur
28001
Réf. Commerciale
Uniformatic
adapté à une prise BNC
Non
adapté à une prise de compression F
Non
avec dispositif de verrouillage
Non
avec dispositif de coupe
Non
avec fonction de dénudage
Non
adapté à une prise D-Sub
Non
adapté à une prise F
Oui
adapté à LSA-Plus
Non
adapté à une prise RJ
Oui
adapté à une prise SC
Oui
adapté à une prise SMA
Non
adapté à une prise LC
Oui
adapté à une prise MT-RJ
Oui
PINCE A SERTIR UNIVERSELLE MULTIFONCTION RJ11-RJ12-RJ45