Uniformatic - CORDON DE BRASSAGE TELEPHONIQUE RJ45 1 PAIRE BLEU 2 METRES
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement 1 - douille
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
finition raccordement 2 - douille
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
longueur - 2 m
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660450411527
Réf. Sonepar
03231041152
Réf. Fournisseur
41152
Réf. Commerciale
Uniformatic
finition raccordement 1
douille
type de connecteur raccordement 1
RJ45 8(8)
finition raccordement 2
douille
type de connecteur raccordement 2
RJ45 8(8)
longueur
2 m
nombre de conducteurs
1
couleur de gaine
bleu
CORDON DE BRASSAGE TELEPHONIQUE RJ45 1 PAIRE BLEU 2 METRES