Uniformatic - PLASTRON VGA 45x45 FEMELLE AVEC CORDON MaLE 10 METRES
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - D-Sub 15 pôles
mode de pose - encastré
couleur - blanc
composition - mécanisme seul
avec protection contre la poussière - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660450431525
Réf. Sonepar
03231043152
Réf. Fournisseur
43152
Réf. Commerciale
Uniformatic
utilisation
D-Sub 15 pôles
mode de pose
encastré
couleur
blanc
composition
mécanisme seul
avec protection contre la poussière
Non
avec volet de protection
Non
champ d'inscription
sans champ d'inscription
avec impression
Non
sans halogène
Oui
finition de la surface
mat
transparent
Non
type de fixation
à clipser
nombre de modules (construction modulaire)
1
serre cable
Oui
largeur d'appareil
45 mm
hauteur d'appareil
45 mm
PLASTRON VGA 45x45 FEMELLE AVEC CORDON MÂLE 10 METRES