Uniformatic - PLASTRON HDMI 45x45 FEMELLE AVEC RALLONGE FEMELLE 0,2 METRE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1 - HDMI
finition raccordement 2 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2 - HDMI
longueur - 0.2 m
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660450432409
Réf. Sonepar
03231043240
Réf. Fournisseur
43240
Réf. Commerciale
Uniformatic
finition raccordement 1
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1
HDMI
finition raccordement 2
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2
HDMI
longueur
0.2 m
nombre de pôles raccordement 1
1
nombre de pôles raccordement 2
1
PLASTRON HDMI 45x45 FEMELLE AVEC RALLONGE FEMELLE 0,2 METRE