Uniformatic - CONVERTISSEUR FIBRE 10-100-1000 RJ45 VERS SC MULTIMODE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
apparent - Oui
encastré/encastré - Non
type de connecteur - SC-RJ
encastrement de canal - Non
citerne au sol/montage en sous-sol - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660450605568
Réf. Sonepar
03231060556
Réf. Fournisseur
60556
Réf. Commerciale
Uniformatic
apparent
Oui
encastré/encastré
Non
type de connecteur
SC-RJ
encastrement de canal
Non
citerne au sol/montage en sous-sol
Non
type de fixation
à clipser
matériau du boîtier de connecteur
métal
adapté au type de fibre
multimode
direction de sortie
droit
codage mécanique
Oui
CONVERTISSEUR FIBRE 10-100-1000 RJ45 VERS SC MULTIMODE