Uniformatic - SWITCH DESKTOP 5 PORTS 10-100-1000 GIGABIT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 5
mode de pose - saillie
Ethernet - Oui
couche 2 - Oui
couche 3 - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660450610036
Réf. Sonepar
03231061003
Réf. Fournisseur
61003
Réf. Commerciale
Uniformatic
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s
5
mode de pose
saillie
Ethernet
Oui
couche 2
Oui
couche 3
Non
largeur
254 mm
SWITCH DESKTOP 5 PORTS 10-100-1000 GIGABIT