Uniformatic - SWITCH DESKTOP 8 PORTS 10-100-1000 GIGABIT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 8
mode de pose - saillie
gérable - Non
power over Ethernet - 802.3 af (PoE)
Ethernet - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660450610043
Réf. Sonepar
03231061057
Réf. Fournisseur
61004
Réf. Commerciale
Uniformatic
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s
8
mode de pose
saillie
gérable
Non
power over Ethernet
802.3 af (PoE)
Ethernet
Oui
couche 2
Oui
couche 3
Non
largeur
254 mm
alimentation en courant
simple
SWITCH DESKTOP 8 PORTS 10-100-1000 GIGABIT