Uniformatic - SWITCH RACKABLE 16 PORTS GIGABIT 10-100-1000 RACKABLE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 16
mode de pose - encastrement 482,6 mm (19 pouces)
Ethernet - Oui
couche 2 - Oui
couche 3 - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660450610593
Réf. Sonepar
03231061059
Réf. Fournisseur
61059
Réf. Commerciale
Uniformatic
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s
16
mode de pose
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
Ethernet
Oui
couche 2
Oui
couche 3
Non
hauteur
44 mm
largeur
440 mm
profondeur
180 mm
SWITCH RACKABLE 16 PORTS GIGABIT 10-100-1000 RACKABLE