Ura - BAES gamme Uralight ambiance CM- 360lumen
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 360 lm
indice de protection (IP) - IP42
puissance du système - 8 W
température de couleur - 4000...4000 K
fonction - éclairage d'évacuation et d'ambiance
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3613400151912
Réf. Sonepar
00030110001
Réf. Fournisseur
110001
Réf. Commerciale
Ura
flux lumineux utile
360 lm
indice de protection (IP)
IP42
puissance du système
8 W
température de couleur
4000...4000 K
fonction
éclairage d'évacuation et d'ambiance
système de contrôle
touche de contrôle
mode de pose
montage en saillie (mur)
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
temps d'opération nominal
1...1 h
type de pictogramme
plaque en verre acrylique
pictogramme inclus
Non
type de commutation
non permanent
avec interrupteur à distance
Oui
avec télécommande
Non
alimentation de secours
autonome (batterie individuelle)
type de batterie
NiCd
source lumineuse
lampe fluorescente
source lumineuse fournie
Oui
douille
G5
nombre de têtes de luminaire
1
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
blanc
matériau de la verrine
plastique transparent
type de tension
AC
tension nominale (Un)
207...253 V
courant nominal de la LED à courant constant
32...39 mA
appareillage
ballast électronique
élément de distribution de lumière
diffuseur
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
classe de protection
II
protection contre l'incendie « D »
Non
flux lumineux en mode veille
3 lm
distance de visibilité du pictogramme
15 m
largeur
120 mm
hauteur/profondeur
70.7 mm
longueur
258 mm
nombre de pôles
4
section de conducteur
2.5 mm²
type de connexion
raccordement à vis
Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAES d'ambiance fluo avec témoin de charge à LEDs Uralight - IP42 IK07 Classe II - flux 360lm/1h et consommation 4,5W - livré sans pictogramme
Les Atouts de l'article:
Consommation en veille de 5,3 W Certifié NF AEAS