Ura - BAES Urajet ambiance SATI connecte - 400 lm - 0,8W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 400 lm
indice de protection (IP) - IP55
puissance du système - 0.8 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 250000 h
température de couleur - 5200...6200 K
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3613400166954
Réf. Sonepar
00030016695
Réf. Fournisseur
111328V
Réf. Commerciale
Ura
flux lumineux utile
400 lm
indice de protection (IP)
IP55
puissance du système
0.8 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
250000 h
température de couleur
5200...6200 K
fonction
éclairage d'ambiance (anti-panique)
système de contrôle
auto-test automatique
mode de pose
en saillie et encastré
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
type de commutation
non permanent
avec interrupteur à distance
Non
avec télécommande
Non
alimentation de secours
autonome (batterie individuelle)
type de batterie
NiMh
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
nombre de têtes de luminaire
1
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
gris
matériau de la verrine
plastique transparent
type de tension
AC
tension nominale (Un)
207...253 V
courant nominal de la LED à courant constant
235...245 mA
appareillage
driver LED courant constant
élément de distribution de lumière
diffuseur
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
100000 h
classe de protection
II
protection contre l'incendie « D »
Non
flux lumineux en mode veille
3 lm
facteur de puissance (cos phi)
0.76
largeur
120 mm
hauteur/profondeur
59 mm
longueur
280 mm
largeur d'encastrement
225 mm
type de câblage
convient pour câblage traversant
section de conducteur
1.5 mm²
type de connexion
autre
Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAES d'ambiance tout LEDs Urajet - IP55 IK08 Classe II - SATI Connecté - flux 400lm/1h et consommation 0,8W - livré avec pictogramme repositionnable - fonction visibilité+ et balisage lumineux
Les Atouts de l'article:
BAES connectable à l'application Ura EVA connecté avec les télécommandes : références 140130 / 140131 Certifié NF AEAS performance SATI et NF environnement Interrogeable avec l'outil de configuration référence 140132 et l'application Close Up BAES d'ambiance à faible consommation 0,8W