Ura - Batterie Ni-Cd 2,4V 1,5Ah pour blocs d'eclairage de securite

Ura - Batterie Ni-Cd 2,4V 1,5Ah pour blocs d'eclairage de securite

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • désignation des dimensions - Baby

  • tension nominale - 2.4 V

  • capacité - 1500 mAh

  • désignation IEC - KR14

  • autre désignation - SC

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3613400153589

Réf. Sonepar

00030111901

Réf. Fournisseur

111901

Réf. Commerciale

Ura

désignation des dimensions

Baby

tension nominale

2.4 V

capacité

1500 mAh

désignation IEC

KR14

autre désignation

SC

nombre de cellules

2

modèle

nickel-cadmium

longueur

47 mm

hauteur, borne comprise

48 mm

largeur

24 mm

bloc d'accus

Oui

utilisation dans la zone Ex

Non

boîtier en plastique

Oui

température ambiante

0...40 °C

adapté à une charge rapide

Oui

poids

95.2 g

Batterie Nickel Cadmium (Ni-Cd) 2,4V 1,5Ah pour blocs d'éclairage de sécurité

Les Atouts de l'article:

Connecteur détrompé pour un changement de pack accus en toute sécurité Pack de deux éléments Cs HT côte/côte avec fils et connecteur de dimensions: 47x48x24