Ura - BAES Uraone ambiance SATI connecte - 400lm - 0,8W

Ura - BAES Uraone ambiance SATI connecte - 400lm - 0,8W

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 400 lm

  • indice de protection (IP) - IP42

  • puissance du système - 0.8 W

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 250000 h

  • température de couleur - 5200...6200 K

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3613400167258

Réf. Sonepar

00030016725

Réf. Fournisseur

113228V

Réf. Commerciale

Ura

flux lumineux utile

400 lm

indice de protection (IP)

IP42

puissance du système

0.8 W

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

250000 h

température de couleur

5200...6200 K

fonction

éclairage d'ambiance (anti-panique)

système de contrôle

auto-test automatique

mode de pose

en saillie et encastré

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

type de commutation

non permanent

avec interrupteur à distance

Non

avec télécommande

Non

alimentation de secours

autonome (batterie individuelle)

type de batterie

NiMh

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

sans

nombre de têtes de luminaire

1

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur du boîtier/corps

blanc

matériau de la verrine

plastique transparent

type de tension

AC

tension nominale (Un)

207...253 V

courant nominal de la LED à courant constant

235...245 mA

appareillage

driver LED courant constant

élément de distribution de lumière

diffuseur

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

100000 h

classe de protection

II

protection contre l'incendie « D »

Non

flux lumineux en mode veille

3 lm

facteur de puissance (cos phi)

0.76

largeur

110 mm

hauteur/profondeur

41 mm

longueur

210 mm

largeur d'encastrement

162 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

41 mm

longueur d’encastrement

230 mm

type de câblage

convient pour câblage traversant

section de conducteur

1.5 mm²

type de connexion

autre

Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAES d'ambiance tout LEDs Uraone - IP42 IK07 - Sati Connecté - flux 400lm/1h et consommation 0,8W - fonction visibilité+ et balisage lumineux

Les Atouts de l'article:

BAES connectable à l'application Ura EVA connecté avec les télécommandes : références 140130 / 140131 Certifié NF AEAS performance SATI et NF environnement Pose possible en encastrée avec accessoire BAES d'ambiance à faible consommation 0,8W