Ura - Lampe portable BAPI LEDs - batterie Ni-MH
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
rechargeable - Oui
puissance de la lampe source lumineuse principale - 5 W
indice de protection (IP) - IP44
flux lumineux utile - 60 lm
chargeur intégré - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3613400157600
Réf. Sonepar
00030114000
Réf. Fournisseur
114000
Réf. Commerciale
Ura
rechargeable
Oui
puissance de la lampe source lumineuse principale
5 W
indice de protection (IP)
IP44
flux lumineux utile
60 lm
chargeur intégré
Oui
source lumineuse principale
autre
source lumineuse auxiliaire
autre
source lumineuse fournie
Oui
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
gris
type de tension
AC
convient pour l'éclairage d'urgence
Oui
tension nominale (Un)
220...240 V
fonction lumière clignotante source lumineuse principale
Non
fonction lumière clignotante source lumineuse auxiliaire
Non
puissance de la lampe source lumineuse auxiliaire
6 W
classe de protection
III
largeur
120 mm
hauteur/profondeur
175 mm
longueur
235 mm
Bloc portable tout LEDs - IP44 Classe III - flux 60lm/1h ou 40lm/1h30 ou 20lm/3h, consommation 0,6W et poids 0,9kg - batterie Ni-MH
Les Atouts de l'article:
Raccordement secteur par cordon débrochable Flux réglable par pression sur bouton poussoir