Ura - Bloc autonome BAPI LEDs SATI Connecte-AUTODIAG
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
rechargeable - Oui
indice de protection (IP) - IP40
chargeur intégré - Oui
source lumineuse principale - autre
source lumineuse auxiliaire - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3613400157945
Réf. Sonepar
00030114001
Réf. Fournisseur
114001
Réf. Commerciale
Ura
rechargeable
Oui
indice de protection (IP)
IP40
chargeur intégré
Oui
source lumineuse principale
autre
source lumineuse auxiliaire
autre
source lumineuse fournie
Oui
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
gris
convient pour l'éclairage d'urgence
Oui
tension nominale (Un)
207...253 V
fonction lumière clignotante source lumineuse principale
Oui
fonction lumière clignotante source lumineuse auxiliaire
Non
classe de protection
III
largeur
63.9 mm
hauteur/profondeur
182.5 mm
longueur
113.1 mm
Bloc autonome portable d'intervention BAPI tout LEDs SATI Connecté avec poignée pivotante et dos magnétique - IP55 IK08 Classe II - flux 100lm/1h ou 45lm/3h, consommation 1,8W et poids 0,65kg - support mural avec chargeur intégré
Les Atouts de l'article:
Deux modes de poses : murale ou libre Raccordement secteur par cordon débrochable ou par câblage fixe sur support mural Flux réglable par pression sur bouton poussoir Poignée positionnable à 90° pour pose sur table Deux modes de poses: murale ou libre