Ura - BAES - Uraproof evacuation Adressable IP66
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 45 lm
indice de protection (IP) - IP66
puissance du système - 0.6 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
température de couleur - 6500...6500 K
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3613400153718
Réf. Sonepar
00030117419
Réf. Fournisseur
117419
Réf. Commerciale
Ura
flux lumineux utile
45 lm
indice de protection (IP)
IP66
puissance du système
0.6 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
100000 h
température de couleur
6500...6500 K
fonction
éclairage d'évacuation
système de contrôle
auto-test automatique
mode de pose
montage en saillie (mur)
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
temps d'opération nominal
1...1 h
type de pictogramme
autocollant
visibilité du pictogramme
d’un seul côté
pictogramme inclus
Oui
type de commutation
non permanent
avec interrupteur à distance
Oui
avec télécommande
Non
alimentation de secours
autonome (batterie individuelle)
type de batterie
NiCd
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
douille
autre
nombre de têtes de luminaire
1
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
blanc
matériau de la verrine
plastique transparent
type de tension
AC
tension nominale (Un)
207...253 V
courant nominal de la LED à courant constant
2.4...2.9 mA
appareillage
driver LED courant constant
élément de distribution de lumière
diffuseur
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe de protection
II
protection contre l'incendie « D »
Non
flux lumineux en mode veille
3 lm
distance de visibilité du pictogramme
15 m
largeur
118 mm
hauteur/profondeur
55 mm
longueur
239 mm
nombre de pôles
4
section de conducteur
2.5 mm²
type de connexion
raccordement à vis
Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAES d'évacuation tout LEDs Uraproof - IP66 IK10 Classe II - Adressable - flux 45lm/1h et consommation 0,7W - livré avec presse-étoupe et pictogramme autocollant
Les Atouts de l'article:
BAES étanche supervisable avec le logiciel de supervision URAVISION fourni avec la centrale référence 140110 Certifié NF AEAS performance SATI et NF environnement BAES d'évacuation à faible consommation 0,7W Livré avec presse étoupe