• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ura - 119118 - BAES PRACTICE EVAC SUPER SATI

  • ECLAIRAGE DE SECURITE PRACTICE EVACUATION-SUPER SATI
    • Fabricant : Ura
    • Réf. fabricant : 119118
    • Référence Sonepar : 00030119118
    • EAN : 3613400155910
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence

Description

Ura - Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAES d'évacuation tout LEDs Practice - pose encastrée sans accessoire - IP40 IK04 Classe II - Super SATI Connecté - flux 45lm-1h et consommation 0,5W - avec pictoramme repositionnable

•Les atouts de l'article:

BAES connectable à l'application Ura EVA connecté avec les télécommandes ref:140130 / 140131
Fonction super SATI: tout défaut est signalé par la led jaune de signalisation et accentué par un clignotement d'un voyant rouge clé à molette.
BAES d'évacuation à faible consommation (0,5W).

•Les atouts de la gamme:

La gamme Uraproof permet de répondre aux environnements très exigeants nécessitant des blocs étanches et résistants (IP66, IK10). Les BAES sont à faible consommation grâce aux sources lumineuses à LEDs et livrés avec des presses-étoupe et avec un pictogramme autocollant permettant de réaliser tous les sens d'évacuation pour les blocs nécessitant de la signalisation. Tous les types de blocs autonomes d'éclairage de sécurité et LSC sont disponibles : BAES et LSC d'évacuation ou d'ambiance, BAES+BAEH, BAEH, DBR. Cette gamme est disponible en technologie Super SATI Connecté et Adressable. Les BAES disposent d'une garantie de 4 ans et sont certifiés NF Environnement.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier