Ura - BAES + DBR Practice SUPER SATI connecte- IP40
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 45 lm
indice de protection (IP) - IP40
puissance du système - 1 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 123000 h
température de couleur - 5300...5300 K
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3613400155996
Réf. Sonepar
00030119157
Réf. Fournisseur
119157
Réf. Commerciale
Ura
flux lumineux utile
45 lm
indice de protection (IP)
IP40
puissance du système
1 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
123000 h
température de couleur
5300...5300 K
fonction
éclairage d'évacuation
système de contrôle
auto-test automatique
mode de pose
encastré
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
temps d'opération nominal
1...1 h
type de pictogramme
feuillet/plaque inséré(e)
visibilité du pictogramme
uni/bilatéral
pictogramme inclus
Oui
type de commutation
non permanent
avec interrupteur à distance
Oui
avec télécommande
Non
alimentation de secours
autonome (batterie individuelle)
type de batterie
NiCd
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
douille
autre
nombre de têtes de luminaire
1
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
blanc
matériau de la verrine
plastique transparent
type de tension
AC
tension nominale (Un)
207...253 V
courant nominal de la LED à courant constant
4...4.8 mA
appareillage
driver LED courant constant
élément de distribution de lumière
diffuseur
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe de protection
II
protection contre l'incendie « D »
Non
flux lumineux en mode veille
3 lm
distance de visibilité du pictogramme
15 m
largeur
187 mm
hauteur/profondeur
202 mm
longueur
240 mm
diamètre externe
187 mm
largeur d'encastrement
152 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
61.5 mm
longueur d’encastrement
152 mm
diamètre d'encastrement
152 mm
nombre de pôles
4
section de conducteur
2.5 mm²
type de connexion
raccordement à vis
Dispositif de balisage renforcé DBR tout LEDs Practice - pose encastrée sans accessoire - IP40 IK04 Classe II - Super SATI Connecté - flux 45 à 120lm/1h et consommation 0,7W - livré avec pictogramme repositionnable
Les Atouts de l'article:
BAES + DBR connectable à l'application Ura EVA connecté avec les télécommandes refs: 140130 et 140131 Fonction super SATI: tout défaut est signalé par la led jaune de signalisation et accentué par un clignotement d'un voyant rouge clé à molette BAES + DBR à faible consommation (0,7W) Pour un design innovant ce BAES + DBR est à composer avec un enjoliveur de couleur peint. BAES directement encastrable sans accessoire dans un trou rond de 152 mm de diamètre Certifié NF AEAS performance SATI et NF environnement