Ura - LSC Uraone ambiance - 24-48 Vdc - 320lumen
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 320 lm
indice de protection (IP) - IP42
puissance du système - 4 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 209000 h
température de couleur - 5700...5700 K
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3613400156023
Réf. Sonepar
00030122225
Réf. Fournisseur
122225
Réf. Commerciale
Ura
flux lumineux utile
320 lm
indice de protection (IP)
IP42
puissance du système
4 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
209000 h
température de couleur
5700...5700 K
fonction
éclairage d'évacuation et d'ambiance
système de contrôle
auto-test automatique
mode de pose
en saillie et encastré
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
pictogramme inclus
Non
type de commutation
permanent
avec interrupteur à distance
Oui
avec télécommande
Non
alimentation de secours
centralisé (source centrale)
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
douille
autre
nombre de têtes de luminaire
1
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
blanc
matériau de la verrine
plastique transparent
type de tension
DC
tension nominale (Un)
24...48 V
courant nominal de la LED à courant constant
83...170 mA
appareillage
driver LED courant constant
élément de distribution de lumière
diffuseur
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe de protection
II
protection contre l'incendie « D »
Non
flux lumineux en mode veille
320 lm
largeur
110 mm
hauteur/profondeur
41 mm
longueur
210 mm
diamètre externe
187 mm
nombre de pôles
4
section de conducteur
2.5 mm²
type de connexion
raccordement à vis
Luminaire pour source centrale LSC d'ambiance tout LEDs Uraone 24Vdc/48Vdc - IP42 IK07 Classe II - flux 320lm et consommation 6W-24Vdc et 7W-48Vdc - livré sans pictogramme
Les Atouts de l'article:
Consommation de 6W à 24VDC et 7W à 48VDC Pose possible en encastré avec accessoire Certifié NF AEAS