Ura - BAES ambiance ATEX adressable- IP66 - IK07
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 400 lm
indice de protection (IP) - IP66
puissance du système - 6.6 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
température de couleur - 6500...6500 K
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3613400152049
Réf. Sonepar
00030133300
Réf. Fournisseur
133300
Réf. Commerciale
Ura
flux lumineux utile
400 lm
indice de protection (IP)
IP66
puissance du système
6.6 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
température de couleur
6500...6500 K
fonction
éclairage d'évacuation et d'ambiance
système de contrôle
auto-test automatique
mode de pose
montage en saillie (mur)
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
temps d'opération nominal
1...1 h
pictogramme inclus
Non
type de commutation
non permanent
avec interrupteur à distance
Oui
avec télécommande
Non
alimentation de secours
autonome (batterie individuelle)
type de batterie
NiMh
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
douille
autre
nombre de têtes de luminaire
1
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
gris
matériau de la verrine
verre transparent
type de tension
AC
tension nominale (Un)
207...253 V
courant nominal de la LED à courant constant
26...32 mA
appareillage
driver LED courant constant
élément de distribution de lumière
diffuseur
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe de protection
I
protection contre l'incendie « D »
Non
flux lumineux en mode veille
3 lm
distance de visibilité du pictogramme
15 m
largeur
150 mm
hauteur/profondeur
205 mm
longueur
470 mm
nombre de pôles
4
section de conducteur
2.5 mm²
type de connexion
raccordement à vis
Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAES d'ambiance tout LEDs antidéflagrant pour atmosphères explosives - IP66 - IK07 - Classe I - Adressable - flux 400lm/1h et consommation 1W - livré avec pictogramme repositionnable
Les Atouts de l'article:
BAES ATEX, supervisable et avec le logiciel de supervision URAVISION fourni avec la centrale Ref: 140110 BAES d'ambiance à faible consommation (1 W) Adressage sans outil par dip-switch Certifié NF AEAS performance SATI