Ura - Telecommande BTM pour controle manuel - 100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 83 mm
largeur - 66 mm
longueur - 72 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3613400152926
Réf. Sonepar
00030140010
Réf. Fournisseur
140010
Réf. Commerciale
Ura
hauteur
83 mm
largeur
66 mm
longueur
72 mm
Télécommande de mise à l'état de repos BTM pour contrôle manuel - capacité 100 blocs, tension de sortie TBTS 9Vdc, encombrement 4 modules DIN, fixation sur rail oméga, alimentation 230Vac-50Hz et consommation 10mA
Les Atouts de l'article:
Capacité maximum de 100 BAES 4 modules DIN avec fixation sur rail oméga Report à distance avec référence 060948