Ura - Grille de protection - BAES & LSC Uralife
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - panier de protection
couleur - gris
matériau - acier
longueur - 364.6 mm
largeur - 234.6 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3613400153923
Réf. Sonepar
00030168001
Réf. Fournisseur
168001
Réf. Commerciale
Ura
type d'accessoire/pièce détachée
panier de protection
couleur
gris
matériau
acier
longueur
364.6 mm
largeur
234.6 mm
hauteur
97.4 mm
Grille de protection pour BAES et LSC Uralife, Uraone et Urajet - IK10 - 20 joules avec 4 points de fixation
Les Atouts de l'article:
Plusieurs possibilités de fixation grâce aux quatre œillets Dimensions : Longueur 365mm / Largeur 234mm / Profondeur 98mm Grille en fils d'acier de couleur inox Dispose de 4 points de fixation