Ura - Cadre d'encastrement - Uraone - tout LEDs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement
couleur - blanc
matériau - plastique
longueur - 250 mm
largeur - 150 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3613400156078
Réf. Sonepar
00030168113
Réf. Fournisseur
168113
Réf. Commerciale
Ura
type d'accessoire/pièce détachée
cadre d'encastrement
couleur
blanc
matériau
plastique
longueur
250 mm
largeur
150 mm
hauteur
38 mm
Cadre d'encastrement pour BAES et LSC Uraone tout LEDs
Les Atouts de l'article:
Cadre d'encastrement utilisable avec la plaque de signalisation verticale référence 168202