Ura - Bloc Autonome d'Alarme BAAS de type MA ME + DL

Ura - Bloc Autonome d'Alarme BAAS de type MA ME + DL

URA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • liaison radio - Non

  • nombre de groupes de signalisation - 1

  • alimentation de secours intégrée - Oui

  • convient pour un usage domotique - Non

  • interface externe - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3613400158287

Réf. Sonepar

00030015828

Réf. Fournisseur

343003

Réf. Commerciale

Ura

liaison radio

Non

nombre de groupes de signalisation

1

alimentation de secours intégrée

Oui

convient pour un usage domotique

Non

interface externe

Oui

hauteur

230 mm

largeur

165 mm

profondeur

57 mm

nombre de sorties pour générateur de signal acoustique

1

nombre de sorties pour générateur de signal optique

1

avec alimentation électrique

Oui

appeleur automatique intégré

Non

tension de fonctionnement

230 V

Bloc Autonome d'Alarme Sonore Manuel de Type Ma BAAS MaMe avec flash rouge, message enregistré et puissance sonore réglable de 75 à 90dB - IP31 IK07 - dimensions 165x230x57mm

Les Atouts de l'article:

Equipé de 2 batteries NiMh 8,4V 280mAh