Ura - Bloc Autonome d'Alarme Lumineux BAAL de typeSA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 230...230 V
type de courant - AC
indice de protection (IP) - IP31
couleur de calotte - autre
mode de pose - montage en saillie
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3613400158317
Réf. Sonepar
00030015831
Réf. Fournisseur
343103
Réf. Commerciale
Ura
tension nominale (Un)
230...230 V
type de courant
AC
indice de protection (IP)
IP31
couleur de calotte
autre
mode de pose
montage en saillie
consommation d'électricité
0.009...0.009 A
matériau du boîtier/corps
plastique
source lumineuse
LED
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à un montage au plafond
Non
compatible selon EN 54-23
Non
Bloc Autonome d'Alarme lumineux Satellite de Type SA BAAL Sa avec flash lumineux rouge uniquement - IP31 IK07 - alimentation 230V-50Hz à 60Hz et autonomie 72h en veille et 5mn en alarme
Les Atouts de l'article:
Conforme aux normes NF C 48-150, NF S 32-001 - Certifié NF AEAS Diffuseur lumineux à flash de fréquence 1Hz, de 6m de portée si installé à 2,4m de hauteur Autonomie sur batterie : 72 heures en veille + 5 minutes d'alarme générale Equipé de 2 batteries NiMh 8,4V 200mAh