Ura - Tableau d'alarme TYPE 4 alimentation pile

Ura - Tableau d'alarme TYPE 4 alimentation pile

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - montage en saillie

  • liaison radio - Non

  • nombre de groupes de signalisation - 1

  • nombre de codes uniques - 0

  • alimentation de secours intégrée - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3613400158836

Réf. Sonepar

00030346002

Réf. Fournisseur

346002

Réf. Commerciale

Ura

mode de pose

montage en saillie

liaison radio

Non

nombre de groupes de signalisation

1

nombre de codes uniques

0

alimentation de secours intégrée

Oui

convient pour un usage domotique

Non

interface externe

Non

hauteur

200 mm

largeur

90 mm

profondeur

61 mm

nombre de sorties pour générateur de signal acoustique

0

nombre de sorties pour générateur de signal optique

0

avec alimentation électrique

Non

appeleur automatique intégré

Non

tension de fonctionnement

9 V

consommation d'électricité

0 mA

adressable

Non

Tableau d'alarme de Type 4 avec déclencheur manuel intégré - SSI de catégorie D ou E - alimentation à pile - déclencheur à membrane réarmable et diffuseur sonore 88dB à 2m - IP20 - IK07 - jusqu'à 5 ans d'autonomie

Les Atouts de l'article:

Signal sonore conforme à la norme NF S 32-001 Niveau sonore de 88dBA à 2m Autonomie de plus de 2 ans (1 alarme par an) avec pile alcaline 9V 600mAh, et 5ans (1 alarme par an) avec pile lithium 9V 1200mAH