Ura - Tableau d'alarme TYPE 4 - 2B - alimentation secteur

Ura - Tableau d'alarme TYPE 4 - 2B - alimentation secteur

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - montage en saillie

  • liaison radio - Non

  • nombre de groupes de signalisation - 2

  • nombre de codes uniques - 0

  • alimentation de secours intégrée - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3613400158225

Réf. Sonepar

00030015822

Réf. Fournisseur

346004

Réf. Commerciale

Ura

mode de pose

montage en saillie

liaison radio

Non

nombre de groupes de signalisation

2

nombre de codes uniques

0

alimentation de secours intégrée

Oui

convient pour un usage domotique

Non

interface externe

Oui

hauteur

230 mm

largeur

165 mm

profondeur

48 mm

nombre de sorties pour générateur de signal acoustique

1

nombre de sorties pour générateur de signal optique

1

avec alimentation électrique

Oui

appeleur automatique intégré

Non

tension de fonctionnement

230 V

consommation d'électricité

22 mA

adressable

Non

autonomie

24 h

Tableau d'alarme de Type 4 - SSI de catégorie D ou E - alimentation secteur et fonction test intégré - 2 boucles de déclencheurs manuels et diffuseur sonore interne 90dB à 2m - IP21 IK07 - contact auxiliaire NO/NF + contact défaut NF

Les Atouts de l'article:

Signal sonore conforme à la norme NF S 32-001 Niveau sonore de Classe B (minimum 90dBA à 2m) Equipé d'une sortie 12Vcc de 480mA, soit environ 50 DS référence 957220 Autonomie sur batterie : 12 heures en veille + 5 minutes d'alarme générale Equipé de 2 batteries NiMh 8,4V 280mAh