Ura - Batterie Ni-Cd 12V 600mAh pour alarme incendie
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - Mignon
tension nominale - 12 V
capacité - 600 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - AA
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3613400158355
Réf. Sonepar
00030386001
Réf. Fournisseur
386001
Réf. Commerciale
Ura
désignation des dimensions
Mignon
tension nominale
12 V
capacité
600 mAh
désignation IEC
autre
autre désignation
AA
nombre de cellules
10
modèle
nickel-cadmium
longueur
74.6 mm
hauteur, borne comprise
54 mm
largeur
32 mm
bloc d'accus
Oui
utilisation dans la zone Ex
Non
boîtier en plastique
Oui
température ambiante
5...65 °C
adapté à une charge rapide
Oui
poids
234 g
Batterie Nickel Cadmium (Ni-Cd) - 12V - 600mAh - pour alarme incendie