Ura - Grille de protection - BAES & LSC Uralife
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - panier de protection
couleur - gris
matériau - acier
longueur - 320 mm
largeur - 160 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3613400150274
Réf. Sonepar
00030950305
Réf. Fournisseur
950305
Réf. Commerciale
Ura
type d'accessoire/pièce détachée
panier de protection
couleur
gris
matériau
acier
longueur
320 mm
largeur
160 mm
hauteur
124 mm
Grille de protection pour BAES et LSC Uralife, Uraone et Urajet - IK10 - 20 joules avec 2 points de fixation
Les Atouts de l'article:
Fixation sur l'axe du produit