Ura - BAES evacuation ATEX SUPER SATI LEDs 45lumen

Ura - BAES evacuation ATEX SUPER SATI LEDs 45lumen

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 45 lm

  • indice de protection (IP) - IP66

  • puissance du système - 0.8 W

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

  • température de couleur - 6500...6500 K

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3613400151103

Réf. Sonepar

00030956418

Réf. Fournisseur

956418

Réf. Commerciale

Ura

flux lumineux utile

45 lm

indice de protection (IP)

IP66

puissance du système

0.8 W

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

100000 h

température de couleur

6500...6500 K

fonction

éclairage d'évacuation

système de contrôle

auto-test automatique

mode de pose

montage en saillie (mur)

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

temps d'opération nominal

1...1 h

type de pictogramme

autocollant

visibilité du pictogramme

d’un seul côté

pictogramme inclus

Oui

type de commutation

non permanent

avec interrupteur à distance

Oui

avec télécommande

Non

alimentation de secours

autonome (batterie individuelle)

type de batterie

autre

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

douille

autre

nombre de têtes de luminaire

1

matériau du boîtier/corps

acier

couleur du boîtier/corps

gris

matériau de la verrine

verre transparent

type de tension

AC

tension nominale (Un)

207...253 V

courant nominal de la LED à courant constant

3.2...3.9 mA

appareillage

driver LED courant constant

élément de distribution de lumière

diffuseur

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

classe de protection

I

protection contre l'incendie « D »

Non

flux lumineux en mode veille

3 lm

distance de visibilité du pictogramme

15 m

largeur

150 mm

hauteur/profondeur

205 mm

longueur

470 mm

nombre de pôles

4

section de conducteur

2.5 mm²

type de connexion

raccordement à vis

Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAES d'évacuation tout LEDs antidéflagrant pour atmosphères explosives - IP66 IK07 Classe I - Super SATI - flux 45lm/1h et consommation 0,7W - livré avec pictogramme repositionnable

Les Atouts de l'article:

Fonction super SATI : tout défaut est signalé par la LED jaune de signalisation et accentué par un indicateur lumineux de défaut de couleur blanche Certifié NF AEAS performance SATI Livré avec pictogramme universel autocollant A équiper avec un presse étoupe référence 956482