Ura - Bloc antideflagrant ambiance- SUPER SATI

Ura - Bloc antideflagrant ambiance- SUPER SATI

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 400 lm

  • indice de protection (IP) - IP67

  • puissance du système - 40 W

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 123000 h

  • température de couleur - 6000...6000 K

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3613400151110

Réf. Sonepar

00030956419

Réf. Fournisseur

956419

Réf. Commerciale

Ura

flux lumineux utile

400 lm

indice de protection (IP)

IP67

puissance du système

40 W

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

123000 h

température de couleur

6000...6000 K

fonction

éclairage d'évacuation et d'ambiance

système de contrôle

sans

mode de pose

montage en saillie (mur)

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

temps d'opération nominal

1...1 h

type de pictogramme

autocollant

visibilité du pictogramme

d’un seul côté

pictogramme inclus

Oui

type de commutation

permanent

avec interrupteur à distance

Non

avec télécommande

Non

alimentation de secours

centralisé (source centrale)

type de batterie

autre

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

douille

autre

nombre de têtes de luminaire

1

matériau du boîtier/corps

acier

couleur du boîtier/corps

gris

matériau de la verrine

verre transparent

type de tension

AC

tension nominale (Un)

207...253 V

courant nominal de la LED à courant constant

160...190 mA

appareillage

driver LED courant constant

élément de distribution de lumière

diffuseur

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

autre

classe de protection

II

protection contre l'incendie « D »

Non

flux lumineux en mode veille

3 lm

distance de visibilité du pictogramme

15 m

largeur

150 mm

hauteur/profondeur

205 mm

longueur

470 mm

nombre de pôles

4

section de conducteur

2.5 mm²

type de connexion

raccordement à vis

Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAES d'ambiance tout LEDs antidéflagrant pour atmosphères explosives - IP66-68 (10m) IK07 Classe I - Super SATI - flux 400lm/1h et consommation 1W

Les Atouts de l'article:

Fonction super SATI : tout défaut est signalé par la LED jaune de signalisation et accentué par un indicateur lumineux de défaut de couleur blanche Certifié NF AEAS performance SATI A équiper avec un presse étoupe référence 956482