Ura - Detecteur optique de fumee auto Adressable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - optique
connexion par câble - Non
connexion par radio (en standard) - Non
tension d’alimentation - 17...28 V
mode de pose - encastré
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3613400151486
Réf. Sonepar
00030956950
Réf. Fournisseur
956950
Réf. Commerciale
Ura
principe de fonctionnement
optique
connexion par câble
Non
connexion par radio (en standard)
Non
tension d’alimentation
17...28 V
mode de pose
encastré
socle séparé nécessaire
Non
autonome
Non
interconnectable par radio (en option)
Non
alimentation électrique principale
alimentation secteur
avec affichage de la tension
Oui
avec batterie de secours
Non
hauteur
50 mm
diamètre
100 mm
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9010
détecteur de fumée
Non
avec éclairage d'orientation
Non
entrée de câble
inférieur et latéral
indice de protection (IP)
IP42
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Détecteur optique de fumée automatique Type 1 Adressable - surface de détection 50m² - IP23 - tension d'alimentation 17Vcc à 28Vcc
Les Atouts de l'article:
Conforme à la norme NF EN 54-7 - Certifié CE CPR, NF SSI Surface de détection moyenne : 50m² Tension d’alimentation : 17Vcc à 28Vcc