Ura - Dispositif Sonore d'Alarme Classe B (90 dB)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume - 90 dB
fréquence du signal sonore - 440...554 Hz
tension nominale (Un) - 10...58 V
type de courant - DC
indice de protection (IP) - IP42
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3613400151585
Réf. Sonepar
00030957220
Réf. Fournisseur
957220
Réf. Commerciale
Ura
volume
90 dB
fréquence du signal sonore
440...554 Hz
tension nominale (Un)
10...58 V
type de courant
DC
indice de protection (IP)
IP42
couleur du boîtier/corps
blanc
matériau du boîtier/corps
plastique
radioguidé
Non
Dispositif Sonore d'Alarme Feu DSAF 90dB à 2m sans avertisseur lumineux - Classe B - IP42 IK07 - pose saillie
Les Atouts de l'article:
Conforme aux normes NF EN 54-3, NF S 32-001 - Certifié CE CPR, NF SSI Niveau sonore de Classe B selon la norme NF S 32-001 (minimum 90dBA à 2m) Tension d'alimentation 10Vcc à 58Vcc Consommation : 7,5mA (12Vcc), 8,5mA (24Vcc), 13mA (48Vcc)