Urmet - Alim video BIBUS vop
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - vidéo
tension de sortie - 28 V
courant de sortie max. - 700 mA
technique d'installation - système multifilaire
mode de pose - rail DIN
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8021156018451
Réf. Sonepar
00075013380
Réf. Fournisseur
1074/20
Réf. Commerciale
Urmet
application
vidéo
tension de sortie
28 V
courant de sortie max.
700 mA
technique d'installation
système multifilaire
mode de pose
rail DIN
tension d'entrée
230 V
fréquence
50...50 Hz
type de courant
DC
protégé contre les courts-circuits
Oui
largeur en nombre de modules
10
hauteur
180 mm
largeur
90 mm
profondeur
75 mm
circuit intégré d'ouverture de porte
Non
fonction de commande
Non
fonction d'évaluation
Non
nombre d'abonnés connectables
100
affichages de service
Non
avec contact
Non
Alim video BIBUS vop
Les Atouts de l'article:
BIBUS est un sytème d'interphonie Audio 2fils ou Audio/Vidéo 2+2fils
Les Atouts de la gamme:
BIBUS est un sytème d'interphonie Audio 2fils ou Audio/Vidéo 2+2fils