Urmet - Alimentation 2VOICE pour platine et colonne de moniteurs, fixation Rail DIN 10M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - autre
tension de sortie - 48 V
courant de sortie max. - 1600 mA
tension d'entrée - 230 V
fréquence - 50...60 Hz
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8021156048076
Réf. Sonepar
00075604807
Réf. Fournisseur
1083/20
Réf. Commerciale
Urmet
application
autre
tension de sortie
48 V
courant de sortie max.
1600 mA
tension d'entrée
230 V
fréquence
50...60 Hz
protégé contre les courts-circuits
Oui
largeur en nombre de modules
10
hauteur
90 mm
largeur
180 mm
profondeur
80 mm
circuit intégré d'ouverture de porte
Non
fonction de commande
Non
fonction d'évaluation
Non
nombre d'abonnés connectables
127
affichages de service
Oui
avec contact
Non
Alimentation du système 2VOICE - permet d'alimenter la platine & la colonne d'interphonie 126 postes maximum - Boitier Rail Din 10 modules
Les Atouts de l'article:
2Voice et Tel2Voice, la technologie d’interphones à deux fils Urmet. L’innovation 2Voice c’est plus de fonctionnalités et moins de complexité.Simplicité d’installation même en rénovation : réutilisation de seulement deux fils existants, déploiement rapide, confort d’usage pour les résidents, installation simplifiée pour les installateurs électriciens.Tel2Voice : avec le même choix de plaques de rue 2Voice, le concept unique d’interphones hybrides Tel2Voice permet pour les résidents dans un même immeuble de répondre à l’appel de l’interphone sur le téléphone fixe et/ou le smartphone et/ou le poste audio et/ou le moniteur.Pour les résidents, les interphones offrent une compatibilité complète avec les systèmes smarthome Yokis : commande via le moniteur ou le smartphone de tout le confort dans le logement : scénario de vie, contrôle des volets roulants, des éclairages, du chauffage, des caméras, de l’alarme...
Les Atouts de la gamme:
2Voice et Tel2Voice, la technologie d’interphones à deux fils Urmet. L’innovation 2Voice c’est plus de fonctionnalités et moins de complexité.Simplicité d’installation même en rénovation : réutilisation de seulement deux fils existants, déploiement rapide, confort d’usage pour les résidents, installation simplifiée pour les installateurs électriciens.Tel2Voice : avec le même choix de plaques de rue 2Voice, le concept unique d’interphones hybrides Tel2Voice permet pour les résidents dans un même immeuble de répondre à l’appel de l’interphone sur le téléphone fixe et/ou le smartphone et/ou le poste audio et/ou le moniteur.Pour les résidents, les interphones offrent une compatibilité complète avec les systèmes smarthome Yokis : commande via le moniteur ou le smartphone de tout le confort dans le logement : scénario de vie, contrôle des volets roulants, des éclairages, du chauffage, des caméras, de l’alarme...