Urmet - Interface 2 platines 4 colonnes 2Voice 10 Din
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - commuter
technique d'installation - système bus
type d'interface - LAN
mode de pose - rail DIN
largeur en nombre de modules - 10
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8021156042517
Réf. Sonepar
00075604251
Réf. Fournisseur
1083/50
Réf. Commerciale
Urmet
fonction
commuter
technique d'installation
système bus
type d'interface
LAN
mode de pose
rail DIN
largeur en nombre de modules
10
largeur
175 mm
Interface de colonne 2 Voice - 1 entrée - 1 sortie pour plaque principale - 4 entrées pour plaque secondaire - nécessite une alimentation 1083-20 - Boitier rail Din 10 modules