Urmet - Dérivateur vidéo 4 sorties 2VOICE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - répartir
technique d'installation - système bus
type d'interface - LAN
mode de pose - encastré
largeur - 45 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8021156044269
Réf. Sonepar
00075604426
Réf. Fournisseur
1083/55
Réf. Commerciale
Urmet
fonction
répartir
technique d'installation
système bus
type d'interface
LAN
mode de pose
encastré
largeur
45 mm
hauteur
45 mm
profondeur
16 mm
Dérivateur d'étage vidéo 2VOICE - 4 sorties pour postes audio / vidéo - 1 entrée / 1 sortie vers le dérivateur suivant
Les Atouts de l'article:
2Voice et Tel2Voice, la technologie d’interphones à deux fils Urmet. L’innovation 2Voice c’est plus de fonctionnalités et moins de complexité.Simplicité d’installation même en rénovation : réutilisation de seulement deux fils existants, déploiement rapide, confort d’usage pour les résidents, installation simplifiée pour les installateurs électriciens.Tel2Voice : avec le même choix de plaques de rue 2Voice, le concept unique d’interphones hybrides Tel2Voice permet pour les résidents dans un même immeuble de répondre à l’appel de l’interphone sur le téléphone fixe et/ou le smartphone et/ou le poste audio et/ou le moniteur.Pour les résidents, les interphones offrent une compatibilité complète avec les systèmes smarthome Yokis : commande via le moniteur ou le smartphone de tout le confort dans le logement : scénario de vie, contrôle des volets roulants, des éclairages, du chauffage, des caméras, de l’alarme...
Les Atouts de la gamme:
2Voice et Tel2Voice, la technologie d’interphones à deux fils Urmet. L’innovation 2Voice c’est plus de fonctionnalités et moins de complexité.Simplicité d’installation même en rénovation : réutilisation de seulement deux fils existants, déploiement rapide, confort d’usage pour les résidents, installation simplifiée pour les installateurs électriciens.Tel2Voice : avec le même choix de plaques de rue 2Voice, le concept unique d’interphones hybrides Tel2Voice permet pour les résidents dans un même immeuble de répondre à l’appel de l’interphone sur le téléphone fixe et/ou le smartphone et/ou le poste audio et/ou le moniteur.Pour les résidents, les interphones offrent une compatibilité complète avec les systèmes smarthome Yokis : commande via le moniteur ou le smartphone de tout le confort dans le logement : scénario de vie, contrôle des volets roulants, des éclairages, du chauffage, des caméras, de l’alarme...